Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51662.019.0200 Tap Sheet Metal Screw Truss #10-16 2 Inch, 100PK | AG2HCC 31JN24

GRAINGER U51662.019.0200 Fémlemez csavaros rácsos csapszeg #10-16, 2 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2HCC Modell: U51662.019.0200Keresztszám: 31JN24 / 400J99
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
€31.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.425–0.448 ”
Fejmagasság0.103–0.118 ”
fej típusaKöteg
Hossz2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5567
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51662.019.0200 Fémlemez csavaros rácsos csapszeg #10-16, 2 hüvelykes, 100 PK
€31.75 /csomag