Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51662.011.0100 Tap Sheet Metal Screw Truss #4-24 1 Inch, 100PK | AG2HBU 31JN15

GRAINGER U51662.011.0100 Fémlemez csavaros rácsos csapszeg #4-24, 1 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2HBU Modell: U51662.011.0100Kereszthivatkozás: 31JN15
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
€16.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.241–0.257 ”
Fejmagasság0.059–0.069 ”
fej típusaKöteg
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#4
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1094
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51662.011.0100 Fémlemez csavaros rácsos csapszeg #4-24, 1 hüvelykes, 100 PK
€16.72 /csomag