COLDER PRODUCTS COMPANY LC sorozat, Inline Coupler testek


Szűrő
Test Dia: 0.89 " , Test anyaga: Krómozott sárgaréz , Csatlakozó mérete: 1 / 4 " , Max. Nyomás: 250 psi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F
StílusModellKapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
LCD17005
szálkás kalász2"-5 / 16 "-€93.41
B
LCD16004
szálkás kalász2"-1 / 4 "-€81.68
A
LCD17006
szálkás kalász2"-3 / 8 "-€90.52
B
LCD16005
szálkás kalász2"-5 / 16 "-€90.11
A
LCD17004
szálkás kalász2"-1 / 4 "-€78.45
B
LCD16006
szálkás kalász2"-3 / 8 "-€78.31
C
LCD10004
MNPT1.15 "1 / 4 "--€56.19
C
LCD10006
MNPT1.15 "3 / 8 "--€63.51
D
LCD15004
MNPT1.5 "1 / 4 "--€70.53
E
LCD13004
PTF1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€90.36
E
LCD13006
PTF2"-1 / 4 "3 / 8 "€86.97

LC sorozat, Inline Coupler testek

A Colder Products Corporation LC sorozatának soros csatlakozótestei nagy teherbírású, krómozott sárgarézzel készülnek, és a legigényesebb alkalmazásokhoz is kitartanak. Rugalmasságot kínálnak többféle konfiguráció és kivezetés között; ideális PLC acetál és PLC12 polipropilén csatlakozókhoz. Ezek az LC sorozatú egységek egykezes kezelést is kínálnak, ami gyors és egyszerű csatlakoztatást és leválasztást tesz lehetővé. Válasszon az LC sorozatú, soros csatlakozótestek széles választékából, amelyek 3/8 és 1/4 hüvelykes külső átmérővel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?