Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51651.021.0250 Metal Screw Hex #12 2 1/2 Length, 100PK | AH3EFF 31JM94

GRAINGER U51651.021.0250 fémcsavar hatszögletű #12 2 1/2 hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AH3EFF Modell: U51651.021.0250Keresztszám: 31JM94 / 155V93
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
€104.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.056–0.067 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.139–0.155 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret# 12 14-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8532
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51651.021.0250 fémcsavar hatszögletű #12 2 1/2 hosszúság, 100PK
€104.13 /csomag