Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51651.019.0200 fémcsavaros hatszögletű #10, 2 hüvelyk hosszúság, 100 PK | AG2HAX 31JM92

GRAINGER U51651.019.0200 fémcsavar hatszögletű #10, 2 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2HAX Modell: U51651.019.0200Keresztszám: 31JM92 / 155V91
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
€47.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.050–0.060 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.105–0.12 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret# 10 16-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5616
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51651.019.0200 fémcsavar hatszögletű #10, 2 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€47.35 /csomag