Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 3585-3CNW285S Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 10-24 Thread Size, Stainless Steel, Strip Feed, 1000PK | CH3WWJ

HELICOIL 3585-3CNW285S Csavaros rögzítőbetét, durva, 10-24-es menetméret, rozsdamentes acél, szalagelőtolás, 1000 PK

Raktáron
Tétel: CH3WWJ Típus: 3585-3CNW285S

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,407.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret13 / 64 "
takarmányStrip Feed
befejezSzáraz filmes kenőanyag
Ingyenes tekercs Dia.0.251 "
Beszúrás hossza0.285 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1000
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret10-24
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)39.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 3585-3CNW285S Csavaros rögzítőbetét, durva, 10-24-es menetméret, rozsdamentes acél, szalagelőtolás, 1000 PK
€2,407.13 /csomag