Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51530.031.0175 Fender Washer 5/16 Bolt 18-8 Stainless Steel, 50PK | AH6FEA 35YV06

GRAINGER U51530.031.0175 Sárvédő alátét 5/16 csavar 18-8 rozsdamentes acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AH6FEA Modell: U51530.031.0175Keresztszám: 35YV06 / 156D41
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
€37.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.50
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Fokozat18-8
Belül Dia.5 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.75 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047–0.080 ”
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9076
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51530.031.0175 Sárvédő alátét 5/16 csavar 18-8 rozsdamentes acél, 50PK
€37.62 /csomag