Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51530.018.0150 Washer 3/16 Bolt 18-8 Stainless Steel 1-1/2 Outside Diameter, 50PK | AH6FDT 35YU98

GRAINGER U51530.018.0150 alátét 3/16 csavar 18-8 rozsdamentes acél 1-1/2 külső átmérő, 50PK

Raktáron
Tétel: AH6FDT Modell: U51530.018.0150Keresztszám: 35YU98 / 156D34
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
€34.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.50
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 16 "
Fokozat18-8
Belül Dia.3 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.5 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047–0.080 ”
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4514
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51530.018.0150 alátét 3/16 csavar 18-8 rozsdamentes acél 1-1/2 külső átmérő, 50PK
€34.30 /csomag