Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51500.050.0400 Carriage Bolt Square 18-8 1/2-13 X 4 Inch, 10PK | AG2FKW 31JC16

GRAINGER U51500.050.0400 kocsicsavar négyzet 18-8 1/2-13 X 4 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2FKW Modell: U51500.050.0400Keresztszám: 31JC16 / 164X56

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€41.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.1.032–1.094 ”
Fejmagasság0.25–0.27 ”
fej típusaRound
Hossz4"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Négyzetmagasság0.25–0.281 ”
Négyzet szélessége0.492–0.515 ”
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0039
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318152051

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51500.050.0400 kocsicsavar négyzet 18-8 1/2-13 X 4 hüvelyk, 10PK
€41.91 /csomag