Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51341.025.0200 Gépcsavar Flstr 1/4-20 X 2 hossz, 50PK | AH3ETN 31KH73

GRAINGER U51341.025.0200 Gépcsavar Flstr 1/4-20 X 2 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3ETN Modell: U51341.025.0200Kereszthivatkozás: 31KH73
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
€36.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.389–0.414 ”
Fejmagasság0.155 "-tól 0.170-ig
fej típusaHorgológyalu
Hossz2"
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5661
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)8.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51341.025.0200 Gépcsavar Flstr 1/4-20 X 2 hossz, 50PK
€36.53 /csomag