TB sorozatú ipari vezérlőtranszformátorok, 240 x 480 V elsődleges
Az Acme Electric TB sorozatú ipari vezérlőtranszformátorokat úgy tervezték, hogy a magasabb primer feszültséget szekunder feszültséggé alakítsák, így alkalmasak vezérlési és automatizálási alkalmazásokhoz. Alkalmazzák az elektromágneses alkatrészek feszültség alá helyezése során fellépő pillanatnyi bekapcsolási áramot is, miközben biztosítják, hogy a szekunder feszültség a gyakorlati határokon belül stabil maradjon. Ez a funkció olyan vezérlőáramköröknél hasznos, amelyek elektromágneses eszközök, például mágnesszelepek, relék vagy motorok aktiválását foglalják magukban. A transzformátor tekercsei és belső kapcsai zártak és tokozottak, hogy fokozott védelmet nyújtsanak a por, nedvesség és egyéb környezeti tényezők ellen. Ezek az egységek szilíciumacélból készültek, hogy kiváló mágneses fluxust mutatnak és csökkentsék a magveszteségeket, és acél szerelőlapokkal rendelkeznek, amelyek alkalmazkodnak a különböző szerelési méretekhez, miközben biztosítják a szerkezeti stabilitást. A beépített sorkapcsok szigetelő korlátokkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák az ív áthaladását, és úgy vannak kialakítva, hogy illeszkedjenek a TA sorozatú blokkokhoz a könnyű cserélhetőség érdekében. Ezek az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező transzformátorok külső másodlagos biztosítékkapcsokat helyezhetnek el, hogy biztosítsák a transzformátor szekunder oldalát túláram vagy rövidzárlat esetén.