Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51341.025.0062 Gépcsavaros töltőanyag 1/4-20 X 5/8 hossz, 50PK | AH3EPB 31JV49

GRAINGER U51341.025.0062 Gépi csavaros betöltő 1/4-20 x 5/8 hossz, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH3EPB Modell: U51341.025.0062Keresztszám: 31JV49 / 127M95

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€22.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.389–0.414 ”
Fejmagasság0.155–0.17 ”
fej típusaHorgológyalu
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2092
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51341.025.0062 Gépi csavaros betöltő 1/4-20 x 5/8 hossz, 50 PK
€22.77 /csomag