Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IFM IS5002 téglalap alakú közelségérzékelő, 10–30 V DC, 800 Hz, Pnp, 2 mm Max. Érzékelési távolság | CR4LYJ 24JY95

IFM IS5002 téglalap alakú közelségérzékelő, 10–30 V DC, 800 Hz, Pnp, 2 mm Max. Távolság észlelése

Raktáron
Tétel: CR4LYJ Modell: IS5002Kereszthivatkozás: 24JY95

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€106.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú közelség-érzékelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
IFM IM0020 induktív közelségérzékelő, 20–250 V AC/DC, 20 Hz/55 Hz, 2 vezetékes, sorkapocs | CR4LXV 801T79 IM0020Közelség érzékelő€332.82
IFM KQ6005 téglalap alakú közelségérzékelő, 10–30 V DC, 10 Hz, Pnp, 12 mm Max. Távolság észlelése | CR4LXY 35T528 KQ6005Téglalap alakú közelség-érzékelő€200.34
IFM KQ6003 téglalap alakú közelségérzékelő, 10–30 V DC, 10 Hz, Pnp/Npn, 12 mm Max. Távolság észlelése | CR4LXZ 35T527 KQ6003Téglalap alakú közelség-érzékelő€198.40
IFM KQ6001 téglalap alakú közelségérzékelő, 10–30 V DC, 10 Hz, Pnp/Npn, 12 mm Max. Távolság észlelése | CR4LYA 35T526 KQ6001Téglalap alakú közelség-érzékelő€213.00
IFM IS5001 téglalap alakú közelségérzékelő, 10–30 V DC, 800 Hz, Pnp, 2 mm Max. Távolság észlelése | CR4LYB 24JY94 IS5001Téglalap alakú közelség-érzékelő€106.55
IFM IM5115 téglalap alakú közelségérzékelő, 10–36 V DC, 100 Hz, 3 vezetékes Pnp | CR4LYC 35T327 IM5115Téglalap alakú közelség-érzékelő€158.92
IFM IM5116 téglalap alakú közelségérzékelő, 10–36 V DC, 80 Hz, 3 vezetékes Pnp | CR4LYD 35T328 IM5116Téglalap alakú közelség-érzékelő€170.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IFM IS5002 téglalap alakú közelségérzékelő, 10–30 V DC, 800 Hz, Pnp, 2 mm Max. Távolság észlelése
€106.55 /Mértékegység