Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51341.025.0050 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1/2 Length, 50PK | AH3EPA 31JV48

GRAINGER U51341.025.0050 Gépi csavaros betöltő 1/4-20 x 1/2 hossz, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH3EPA Modell: U51341.025.0050Keresztszám: 31JV48 / 127M94
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
€19.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.389–0.414 ”
Fejmagasság0.155–0.17 ”
fej típusaHorgológyalu
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1796
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)3.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51341.025.0050 Gépi csavaros betöltő 1/4-20 x 1/2 hossz, 50 PK
€19.74 /csomag