Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51320.025.0075 Gépcsavar ovális 1/4-20 X 3/4 hossz, 50PK | AH3ENZ 31JV46

GRAINGER U51320.025.0075 Gépcsavar ovális 1/4-20 x 3/4 hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3ENZ Modell: U51320.025.0075Keresztszám: 31JV46 / 127M92
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
€22.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.442–0.477 ”
Fejmagasság0.095–0.129 ”
fej típusaovális
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2421
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51320.025.0075 Gépcsavar ovális 1/4-20 x 3/4 hosszúság, 50PK
€22.26 /csomag