Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51300.025.0087 Gépcsavar 1/4-20 X 7/8 hossz, 50PK | AG2HTH 31JV35

GRAINGER U51300.025.0087 Gépcsavar 1/4-20 X 7/8 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2HTH Modell: U51300.025.0087Keresztszám: 31JV35 / 127M81
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
€21.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.442–0.477 ”
fej típusaLakás
Hossz7 / 8 "
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2736
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158082

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51300.025.0087 Gépcsavar 1/4-20 X 7/8 hossz, 50PK
€21.20 /csomag