Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51300.019.0250 Gépcsavaros lapos 10-24 X 2 1/2 hossz, 50PK | AG2KRY 31KJ37

GRAINGER U51300.019.0250 Gépcsavaros lapos 10-24 X 2 1/2 hossz, 50PK

Raktáron
Cikkszám: AG2KRY Modell: U51300.019.0250Keresztszám: 31KJ37 / 127P13

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€17.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.333–0.362 ”
fej típusaLakás
Hossz2.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3452
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51300.019.0250 Gépcsavaros lapos 10-24 X 2 1/2 hossz, 50PK
€17.39 /csomag