Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51213.037.0250 Gépcsavar rozsdamentes acél 3/8-16 X 2-1/2 hossz, 10PK | AG2HTC 31JV26

GRAINGER U51213.037.0250 Gépcsavar rozsdamentes acél 3/8-16 x 2-1/2 hossz, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2HTC Modell: U51213.037.0250Keresztszám: 31JV26 / 127M72
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
€22.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.081–0.094 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.670–0.708 ”
Fejmagasság0.237–0.256 ”
fej típusaRound
Hossz2.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3074
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318158082

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51213.037.0250 Gépcsavar rozsdamentes acél 3/8-16 x 2-1/2 hossz, 10PK
€22.30 /csomag