Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51213.025.0100 Gépcsavar kerek 1/4-20 X 1 hossz, 50PK | AG2HTA 31JV22

GRAINGER U51213.025.0100 Gépcsavar kerek 1/4-20 x 1 hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2HTA Modell: U51213.025.0100Keresztszám: 31JV22 / 127M68

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€22.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.443–0.472 ”
Fejmagasság0.16–0.175 ”
fej típusaRound
Hossz1"
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.302
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318158082

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51213.025.0100 Gépcsavar kerek 1/4-20 x 1 hosszúság, 50PK
€22.41 /csomag