Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51213.016.0350 Machine Screw Round 8-32 X 3-1/2 Length, 50PK | AG2HRX 31JV13

GRAINGER U51213.016.0350 Gépcsavar kerek 8-32 X 3-1/2 hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2HRX Modell: U51213.016.0350Keresztszám: 31JV13 / 127M59
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
€21.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045–0.054 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.287–0.309 ”
Fejmagasság0.107–0.12 ”
fej típusaRound
Hossz3.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3524
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51213.016.0350 Gépcsavar kerek 8-32 X 3-1/2 hosszúság, 50PK
€21.55 /csomag