Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51140.025.0050 Gépi csavarkötés 1/4-20 X 1/2 hossz, 50PK | AH3HUN 31JV01

GRAINGER U51140.025.0050 Gépi csavarkötés 1/4-20 X 1/2 hossz, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH3ENG Modell: U51140.025.0050Keresztszám: 31JV01 / 127M47

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.498–0.525 ”
Fejmagasság0.152–0.165 ”
fej típusaKötelező
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1796
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51140.025.0050 Gépi csavarkötés 1/4-20 X 1/2 hossz, 50 PK
€14.06 /csomag