Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51110.037.0175 Machine Screw 3/8-16 1-3/4 Length, 25PK | AG2HRA 31JU81

GRAINGER U51110.037.0175 Gépcsavar 3/8-16 1-3/4 hosszúság, 25PK

Raktáron
Tétel: AG2HRA Modell: U51110.037.0175Keresztszám: 31JU81 / 127M28

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.081–0.094 ”
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.670–0.717 ”
fej típusaLakás
Hossz1.75 "
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4432
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158082

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51110.037.0175 Gépcsavar 3/8-16 1-3/4 hosszúság, 25PK
€33.34 /csomag