Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51081.025.0001 Hex Nut 1/4-20 Grade 18-8 Stainless Steel Plain, 50PK | AH9UDJ 41FV10

GRAINGER U51081.025.0001 Hatlapfejű anya 1/4-20, 18-8. fokozatú rozsdamentes acél sima, 50PK

Raktáron
Tétel: AH9UDJ Modell: U51081.025.0001Kereszthivatkozás: 41FV10 / 164Y08
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
€7.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság15 / 64 "
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2034
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51081.025.0001 Hatlapfejű anya 1/4-20, 18-8. fokozatú rozsdamentes acél sima, 50PK
€7.72 /csomag