Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51044.050.0125 Vállcsavar Imperial 18-8 Rozsdamentes acél 3/8-16, 5PK | AG2KQG 31KH23

GRAINGER U51044.050.0125 Imperial vállcsavar 18-8 rozsdamentes acél 3/8-16, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2KQG Modell: U51044.050.0125Keresztszám: 31KH23 / 163V85
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
€66.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.729–0.750 ”
Fejmagasság0.302–0.312 ”
Head Stylerecézett
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Csavarfej magasság1 / 2 "
Váll Dia1 / 2 "
Vállhossz1.25 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret3 / 8-16
típuscsászári

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.306
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51044.050.0125 Imperial vállcsavar 18-8 rozsdamentes acél 3/8-16, 5PK
€66.53 /csomag