Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51044.037.0125 Shoulder Screw Imperial 18-8 Stainless Steel 5/16-18, 2PK | AG2KQD 31KH20

GRAINGER U51044.037.0125 Imperial vállcsavar 18-8 rozsdamentes acél 5/16-18, 2PK

Raktáron
Cikkszám: AG2KQD Modell: U51044.037.0125Keresztszám: 31KH20 / 163V82

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€6.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.543–0.562 ”
Fejmagasság0.24–0.25 ”
Head Stylerecézett
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Csavarfej magasság3 / 8 "
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz1.25 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret5 / 16-18
típuscsászári

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0616
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51044.037.0125 Imperial vállcsavar 18-8 rozsdamentes acél 5/16-18, 2PK
€6.96 /csomag