Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48210.037.0125 Gépcsavar kerek 3/8-16 X 1 1/4 hossz, 10PK | AH3ELP 31JU42

GRAINGER U48210.037.0125 Gépcsavar kerek 3/8-16 X 1 1/4 hossz, 10PK

Raktáron
Tétel: AH3ELP Modell: U48210.037.0125Kereszthivatkozás: 31JU42
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
€22.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.081–0.094 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.670–0.708 ”
Fejmagasság0.237–0.256 ”
fej típusaRound
Hossz1.25 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2272
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48210.037.0125 Gépcsavar kerek 3/8-16 X 1 1/4 hossz, 10PK
€22.76 /csomag