Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48210.031.0150 Gépcsavar kerek 5/16-18 X 1 1/2 hossz, 25PK | AH3ELL 31JU38

GRAINGER U48210.031.0150 Gépcsavar kerek 5/16-18 X 1 1/2 hossz, 25PK

Raktáron
Tétel: AH3ELL Modell: U48210.031.0150Keresztszám: 31JU38 / 127L84
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
€50.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.072–0.084 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.557–0.590 ”
Fejmagasság0.198–0.216 ”
fej típusaRound
Hossz1.5 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4167
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48210.031.0150 Gépcsavar kerek 5/16-18 X 1 1/2 hossz, 25PK
€50.12 /csomag