Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48210.025.0300 Gépcsavar kerek 1/4-20 X 3 hossz, 50PK | AG2HQM 31JU34

GRAINGER U48210.025.0300 Gépcsavar kerek 1/4-20 x 3 hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2HQM Modell: U48210.025.0300Keresztszám: 31JU34 / 127L80

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€103.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.443–0.472 ”
Fejmagasság0.16–0.175 ”
fej típusaRound
Hossz3"
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8532
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7415338050

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48210.025.0300 Gépcsavar kerek 1/4-20 x 3 hosszúság, 50PK
€103.53 /csomag