Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48210.016.0250 Machine Screw Round 8-32 X 2 1/2 Length, 50PK | AH3EKR 31JU06

GRAINGER U48210.016.0250 Gépcsavar 8-32 X 2 1/2 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EKR Modell: U48210.016.0250Keresztszám: 31JU06 / 127L52
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
€38.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 8 32-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045–0.054 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.287–0.309 ”
Fejmagasság0.107–0.12 ”
fej típusaRound
Hossz2.5 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2938
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48210.016.0250 Gépcsavar 8-32 X 2 1/2 hossz, 50PK
€38.37 /csomag