Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48170.019.0100 Gépcsavaros lapos sárgaréz 10-24 X 1 hossz, 50PK | AH3EJK 31JT66

GRAINGER U48170.019.0100 Gépcsavaros lapos sárgaréz 10-24 X 1 hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EJK Modell: U48170.019.0100Keresztszám: 31JT66 / 127L13

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 10 24-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.056–0.067 ”
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.333–0.362 ”
fej típusaLakás
Hossz1"
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.1

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48170.019.0100 Gépcsavaros lapos sárgaréz 10-24 X 1 hosszúság, 50PK
€21.36 /csomag