Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48170.016.0300 Machine Screw Flat 8-32 X 3 Length, 50PK | AH3EJF 31JT62

GRAINGER U48170.016.0300 Gépcsavaros lapos 8-32 X 3 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EJF Modell: U48170.016.0300Keresztszám: 31JT62 / 127L09
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
€42.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 8 32-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045–0.054 ”
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.285–0.312 ”
fej típusaLakás
Hossz3"
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3276
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48170.016.0300 Gépcsavaros lapos 8-32 X 3 hossz, 50PK
€42.83 /csomag