Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U38213.018.0150 Washer 3/16 Bolt Steel 1-1/2 Outside Diameter, 100PK | AH6FCQ 35YU73

GRAINGER U38213.018.0150 alátét 3/16 csavaros acél 1-1/2 külső átmérő, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH6FCQ Modell: U38213.018.0150Kereszthivatkozás: 35YU73

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€188.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.100
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 16 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.3 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.5 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság1 / 16 "
Vastagsági tolerancia+0.08 "/ - 0.047"
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U38213.018.0150 alátét 3/16 csavaros acél 1-1/2 külső átmérő, 100 PK
€188.60 /csomag