Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U38213.018.0075 Alátét 3/16 Csavar Acél 3/4 külső átmérő, 100PK | AH6FCM 35YU70

GRAINGER U38213.018.0075 alátét 3/16 csavaros acél 3/4 külső átmérő, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH6FCM Modell: U38213.018.0075Keresztszám: 35YU70 / 156D06
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
€887.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.100
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 16 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.3 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.3 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság1 / 16 "
Vastagsági tolerancia+0.08 "/ - 0.047"
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2776
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U38213.018.0075 alátét 3/16 csavaros acél 3/4 külső átmérő, 100 PK
€887.15 /csomag