Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34185.012.4143 Vakszegecs, 1/8 szegecs átmérő, 0.390 hossz, kupola, 500PK | AG2WZF 32MP26

GRAINGER U34185.012.4143 Vakszegecs, 1/8" szegecs átmérő, 0.390" hosszúság, kupola, 500PK

Raktáron
Tétel: AG2WZF Modell: U34185.012.4143Keresztref.: 32MP26 / 164C08

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€72.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakszegecs Multigrip
Fúró méret#30
Grip tartomány0.039–0.189 ”
Fej Dia.0.238–0.262 ”
Fejmagasság0.04 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.39 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)381 font.
Szakítószilárdság449 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8001
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34185.012.4143 Vakszegecs, 1/8" szegecs átmérő, 0.390" hosszúság, kupola, 500PK
€72.38 /csomag