Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34142.012.0043 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.337 Inch Dome, 500PK | AG2WQW 32ML80

GRAINGER U34142.012.0043 Vakszegecs, 1/8 hüvelykes x 0.337 hüvelykes kupola, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WQW Modell: U34142.012.0043Kereszthivatkozás: 32ML80 / 163Z27
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
€33.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#30
Grip tartomány0.126–0.187 ”
Fej Dia.0.238–0.262 ”
Fejmagasság0.04 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.337 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)420 font.
Szakítószilárdság530 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6871
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34142.012.0043 Vakszegecs, 1/8 hüvelykes x 0.337 hüvelykes kupola, 500 PK
€33.67 /csomag