Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33670.018.0612 Blind Rivet 3/16 Inch 1.026 Inch Dome, 250PK | AG2WXF 32MN60

GRAINGER U33670.018.0612 Vakszegecs 3/16 hüvelykes 1.026 hüvelykes kupola, 250PK

Raktáron
Tétel: AG2WXF Modell: U33670.018.0612Kereszthivatkozás: 32MN60

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€102.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.626–0.750 ”
Fej Dia.0.327–0.398 ”
Fejmagasság0.08 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza1.026 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)898 font.
Szakítószilárdság986 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33670.018.0612 Vakszegecs 3/16 hüvelykes 1.026 hüvelykes kupola, 250PK
€102.83 /csomag