Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33610.018.0063 Vakszegecs 3/16 hüvelykes X 0.468 hüvelykes kupola, 250PK | AG2WVV 32MN07

GRAINGER U33610.018.0063 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.468 hüvelykes kupola, 250 PK

Raktáron
Tétel: AG2WVV Modell: U33610.018.0063Keresztszám: 32MN07 / 164A22

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€26.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.126–0.187 ”
Fej Dia.0.356–0.394 ”
Fejmagasság0.08 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.468 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)500 font.
Szakítószilárdság690 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33610.018.0063 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.468 hüvelykes kupola, 250 PK
€26.54 /csomag