Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33191.018.0616 Blind Rivet 3/16 Inch 1.200 Inch Flange, 250PK | AG2WJR 32MK17

GRAINGER U33191.018.0616 Vakszegecs 3/16 hüvelykes 1.200 hüvelykes karima, 250PK

Raktáron
Tétel: AG2WJR Modell: U33191.018.0616Keresztszám: 32MK17 / 163X76

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€67.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.876–1.000 ”
Fej Dia.0.600–0.650 ”
Fejmagasság0.092 "
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza1.2 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)260 font.
Szakítószilárdság320 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6988
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33191.018.0616 Vakszegecs 3/16 hüvelykes 1.200 hüvelykes karima, 250PK
€67.83 /csomag