Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U31810.019.0125 Self Drill Screw Hex #10-16 Drv 3, 100PK | AG2GLE 31JJ55

GRAINGER U31810.019.0125 Self Drill Screw Hex #10-16 Drv 3, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GLE Modell: U31810.019.0125Kereszthivatkozás: 31JJ55
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
€11.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.105–0.12 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.305–0.312 ”
Hossz1.25 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-16
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3848
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U31810.019.0125 Self Drill Screw Hex #10-16 Drv 3, 100PK
€11.17 /csomag