Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U31810.013.0100 Fúrócsavar #6-20 1 hossz, 200PK | AG2GKU 31JJ45

GRAINGER U31810.013.0100 Fúrócsavar #6-20 1 hosszúság, 200PK

Raktáron
Tétel: AG2GKU Modell: U31810.013.0100Keresztszám: 31JJ45 / 156F79
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
€5.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.08–0.093 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.244–0.25 ”
Hossz1"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-20
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3573
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U31810.013.0100 Fúrócsavar #6-20 1 hosszúság, 200PK
€5.88 /csomag