Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U31810.013.0075 Fúrócsavar #6-20 3/4 hosszúság, 200PK | AG2GKT 31JJ44

GRAINGER U31810.013.0075 Fúrócsavar 6-20 3/4 hosszúság, 200PK

Raktáron
Tétel: AG2GKT Modell: U31810.013.0075Kereszthivatkozás: 31JJ44
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
€6.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.08–0.093 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.244–0.25 ”
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-20
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3172
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U31810.013.0075 Fúrócsavar 6-20 3/4 hosszúság, 200PK
€6.23 /csomag