Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U31702.025.0150 Fúrócsavar 1/4-14 1-1/2 hossz, 50PK | AG2KTB 31KJ40

GRAINGER U31702.025.0150 Fúrócsavar 1/4-14 1-1/2 hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2KTB Modell: U31702.025.0150Kereszthivatkozás: 31KJ40
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
€12.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.172–0.19 ”
fej típusaHex alátét neoprén
Hex szélesség0.367–0.375 ”
Hossz1.5 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-14
típusÖnfúró
Alátét OD0.630

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4167
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318145080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U31702.025.0150 Fúrócsavar 1/4-14 1-1/2 hosszúság, 50PK
€12.40 /csomag