Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U30578.025.0001 Drop-In horgony, nem hajlított rozsdamentes acél, 3/8 hüvelyk, 100 PK | AG2FPL 31JC65

GRAINGER U30578.025.0001 beeső horgony, nem hajlított rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FPL Modell: U30578.025.0001Kereszthivatkozás: 31JC65
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
€192.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Fúrófej mérete3 / 8 "
Hossz1"
Anyag303 Stainless Steel
Min. Lyukmélység1"
Menetmélység1 / 2 "
Menetméret1 / 4 "
típusNem karima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9621
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U30578.025.0001 beeső horgony, nem hajlított rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes, 100 PK
€192.77 /csomag