Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U30575.062.0001 Drop-In Anchor Non-Flange 7/8 Inch, 10PK | AG2FPK 31JC63

GRAINGER U30575.062.0001 beeső horgony, nem karima, 7/8 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AG2FPK Modell: U30575.062.0001Kereszthivatkozás: 31JC63
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
€29.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.7 / 8 "
Bolt Dia.5 / 8 "
Fúrófej mérete7 / 8 "
Hossz2.5 "
AnyagHorganyzott, szénacél
Min. Lyukmélység2-1 / 2 "
Menetmélység7 / 8 "
Menetméret5 / 8 "
típusNem karima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3392
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U30575.062.0001 beeső horgony, nem karima, 7/8 hüvelykes, 10 PK
€29.43 /csomag