Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U30537.018.0300 Üreges fali horgony 3/16 hüvelyk átmérőjű, 50PK | AH3EDK 31JE16

GRAINGER U30537.018.0300 üreges fali horgony, 3/16 hüvelyk átmérő, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH3EDK Modell: U30537.018.0300Kereszthivatkozás: 31JE16
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
€48.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜreges falú horgony
Horgony hossza3"
Fúró méret3 / 8 "
AnyagSzénacél
Csavar típusaPhillips
Méret3/16 x 3 "
StílusUjj
Dia Dia.M5
típusÜreges fal horgony
Végső feszültség (font)99 font.
Falvastagság5/8" to 1-1/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8744
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)16.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U30537.018.0300 üreges fali horgony, 3/16 hüvelyk átmérő, 50 PK
€48.41 /csomag