Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U29580.016.0162 Önfúró csavar KL #8-18 1-5/8 hüvelyk, 100PK | AG2GMJ 31JJ82

GRAINGER U29580.016.0162 Önfúró csavar KL #8-18 1-5/8 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GMJ Modell: U29580.016.0162Kereszthivatkozás: 31JJ82
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
€8.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.364–0.384 ”
Fejmagasság0.088–0.102 ”
fej típusaK-Lath
Hex szélesség0.244–0.25 ”
Hossz1.625 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-18
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.382
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U29580.016.0162 Önfúró csavar KL #8-18 1-5/8 hüvelyk, 100PK
€8.48 /csomag