Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 72/30 KA TT36 kulcsos lakat közepes lila U alakú | AG2NBE 31NE92

ABUS 72/30 KA TT36 kulcsos lakat közepes lila U-alakú

Raktáron
Tétel: AG2NBE Modell: 72/30 KA TT36Kereszthivatkozás: 31NE92

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€27.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínLila
Testmagasság2 17 / 32 "
test anyagaAlumínium
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága5 / 8 "
Test szélessége1.25 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaKulcsoltam egyaránt
Lökhárítók száma0
Kulcsok száma1
Pinek száma5
biztonsági szintKözepes biztonság
Bilincs konfigurációU-Shape
Bilincs Dia.11 / 64 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség1"
AlakNégyszögletes
weatherabilitynagyon jó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8301106000

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínCsomag méretePkg. Menny.Ár
ABUS 72/30 KA TT36 kulcsos lakat közepes fekete U-alakú | AG2NAZ 31NE87 72/30 KA TT36FeketeN / A1€27.36
ABUS 72/30 KA TT36 kulcsos lakat közepes kék U-alakban | AG2NBA 31NE88 72/30 KA TT36KékN / A1€28.10
ABUS 72/30 KA TT36 kulcsos lakat közepes barna U-alakú | AG2NBB 31NE89 72/30 KA TT36barnaN / A1€27.36
ABUS 72/30 KA TT36 kulcsos lakat közepes zöld U-alakú | AG2NBC 31NE90 72/30 KA TT36ZöldN / A1€27.20
ABUS 72/30 KA TT36 kulcsos lakat közepes narancssárga U-alakú | AG2NBD 31NE91 72/30 KA TT36narancsN / A1€27.36
ABUS 72/30 KA TT36 kulcsos lakat közepes piros U-alakú | AG2NBF 31NE93 72/30 KA TT36PirosN / A1€27.00
ABUS 72/30 KA TT36 kulcsos lakat közepes ezüst U alakú | AG2NBG 31NE94 72/30 KA TT36EzüstN / A1€26.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 72/30 KA TT36 kulcsos lakat közepes lila U-alakú
€27.36 /Mértékegység