Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U28100.016.0150 Piercing csavar #8 X 1 1/2 hüvelyk, 100PK | AG2HAK 31JM80

GRAINGER U28100.016.0150 Piercing csavar #8 X 1 1/2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HAK Modell: U28100.016.0150Kereszthivatkozás: 31JM80

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045–0.054 ”
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.096–0.1 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1.5 "
AnyagEdzett acél
Méret# 8 18-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U28100.016.0150 Piercing csavar #8 X 1 1/2 hüvelyk, 100PK
€14.37 /csomag