Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U26661.013.0087 Tap Sheet Metal Screw Pan #6-20 7/8 Inch, 100PK | AG2GYX 31JM44

GRAINGER U26661.013.0087 fémlemez csavartányér #6-20 7/8 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GYX Modell: U26661.013.0087Keresztszám: 31JM44 / 155V45

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.256–0.270 ”
Fejmagasság0.087–0.097 ”
fej típusaKenyér
Hossz7 / 8 "
AnyagEdzett acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1359
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U26661.013.0087 fémlemez csavartányér #6-20 7/8 hüvelykes, 100PK
€7.03 /csomag