Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U25880.013.0062 Wood Screw Countersunk #6 5/8 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FYY 31JF78

GRAINGER U25880.013.0062 Facsavar süllyesztett #6 5/8 hüvelykes acél horony, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2FYY Modell: U25880.013.0062Keresztszám: 31JF78 / 163R61
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
€8.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.039 "
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.244–0.279 ”
Fejmagasság0.105–0.128 ”
fej típusaEmelt süllyesztett
Hossz5 / 8 "
AnyagAcél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1418
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U25880.013.0062 Facsavar süllyesztett #6 5/8 hüvelykes acél horony, 100PK
€8.30 /csomag